GEARplus TX-E-Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 4-tlg.

Artikelnummer: Z00484361
EAN: 4042146080412
Herstellernummer: 503.4364
KS Tools
GEARplus TX-E-Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 4-tlg.
Inkl. Steuern: 43,26 € VE 1 Stück Netto 36,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 4
Verpackung auf Blister
Profil1 E-TORX®
Schlüsselform gerade
Zahn 72
DIN DIN+
max. Schlüsselweite TX E24
min. Schlüsselweite TX E6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 475
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_046

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen