GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz,umschaltbar,6-tlg

Artikelnummer: Z00484394
EAN: 4042146126325
Herstellernummer: 503.4580
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz,umschaltbar,6-tlg
Inkl. Steuern: 105,01 € VE 1 Stück Netto 88,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Ratschenköpfe 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72-Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im Kunststoff-Leder-Etui

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 6
Verpackung Kunstledertasche
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zahn 72
DIN DIN+
Max. Schlüsselweite (mm) 19
Min. Schlüsselweite (mm) 8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 790
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO ISO+
Hauptkatalogseite K15I_044
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen