GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,8mm

Artikelnummer: Z00484403
EAN: 4042146075982
Herstellernummer: 503.4608
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,8mm
Inkl. Steuern: 10,23 € VE 1 Stück Netto 8,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 8
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zahn 72
DIN DIN 3113
Anwendungsbereich in NM 36
Außenmaß B1 (mm) 16.4
Außenmaß B2 (mm) 16.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 6.5
Kopfhöhe (A2) (mm) 4.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 30
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 140.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_031

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen