KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel umschaltbar SW 21 mm

Artikelnummer: Z00484415
EAN: 4042146421956
Herstellernummer: 503.4621
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel umschaltbar SW 21 mm
Inkl. Steuern: 21,00 € VE 1 Stück Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahn 72
Gesamtlänge L in mm 290.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Kopfhöhe (A1) 13.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_031
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Schlüsselweite in mm 21
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 40.1 Millimeter
Profil2 metrisch
Anwendungsbereich in NM 489 Nanometer
ISO ISO 3318
Außenmaß B2 46.2 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A2) 9.0 Millimeter
Gewicht in g 245 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen