KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel umschaltbar SW 34 mm

Artikelnummer: Z00484422
EAN: 4042146114230
Herstellernummer: 503.4630
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel umschaltbar SW 34 mm
Inkl. Steuern: 64,00 € VE 1 Stück Netto 53,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B2 70.6 Millimeter
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Außenmaß B1 62.5 Millimeter
ISO ISO 3318
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_031
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Gewicht in g 1200 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Zahn 72
Kopfhöhe (A1) 17.5 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 460.0
Anwendungsbereich in NM 1192 Nanometer
DIN DIN 3113
Kopfhöhe (A2) 13.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 34
Profil1 Flank Traction
Gabelstellung 15° Gabelstellung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen