GEARplus Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel, 1/4"x5/16"

Artikelnummer: Z00484451
EAN: 4042146115428
Herstellernummer: 503.4679
KS Tools
GEARplus Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel, 1/4"x5/16"
Inkl. Steuern: 17,87 € VE 1 Stück Netto 15,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • besonders handlich und kompakt
  • mit Drehkranz
  • beidseitig abgewinkelter Kopf
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskantantrieb für Bits 1/4" x 5/16"
Rückschwenkwinkel
Zahn 72
Form abgewinkelt
Außenmaß B1 (mm) 17.2
Außenmaß B2 (mm) 14.2
Kopfhöhe (A1) (mm) 10.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 9.7
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 40
Funktions-Attribute 1 mit Drehkranz
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 115.0
Hauptkatalogseite K15I_189

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen