KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel umschaltbar SW3/8"

Lieferung in 3-5 Werktag.

12,99 €

Netto 10,92 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 60 Gramm
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
ISO ISO 3318
Anwendungsbereich in NM 85 Nanometer
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_031
Gesamtlänge L in mm 159.0
Schlüsselweite in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Kopfhöhe (A1) 7.3 Millimeter
Außenmaß B1 20.0 Millimeter
Profil2 Zollmaße
Kopfhöhe (A2) 4.8 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
DIN DIN 3113
Außenmaß B2 20.8 Millimeter
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zahn 72
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben