KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel umschaltbar SW1/2"

Artikelnummer: Z00484455
EAN: 4042146112816
Herstellernummer: 503.4685
KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel umschaltbar SW1/2"
Brutto Set-Preis 12,66 € Netto 10,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A1) 8.6 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_031
Gewicht in g 80 Gramm
Profil1 Flank Traction
Anwendungsbereich in NM 138 Nanometer
Außenmaß B1 24.7 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN DIN 3113
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 178.0
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
ISO ISO 3318
Außenmaß B2 27.1 Millimeter
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Kopfhöhe (A2) 5.8 Millimeter
Zahn 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]