GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,5/8"

Artikelnummer: Z00484457
EAN: 4042146127780
Herstellernummer: 503.4687
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,5/8"
Inkl. Steuern: 21,00 € VE 1 Stück Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 5/8
Schlüsselform Ring 15° gekröpft
Zahn 72
DIN DIN 3113
Anwendungsbereich in NM 296
Außenmaß B1 (mm) 30.0
Außenmaß B2 (mm) 33.4
Kopfhöhe (A1) (mm) 9.9
Kopfhöhe (A2) (mm) 6.8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 140
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 208.0
ISO ISO 3318
Hauptkatalogseite K15I_031
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen