GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Display 70-tlg.

Artikelnummer: Z00484461
EAN: 4042146170410
Herstellernummer: 503.4700
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Display 70-tlg.
Inkl. Steuern: 723,71 € VE 1 Stück Netto 608,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Gelenk
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • GEARplus Stecknuss-Adapter-Satz, metrisch 4-tlg.
  • GEARplus Bit-Adapter-Satz 2-tlg. 5/16" - 10 mm
  • Schlüsselweiten: 8; 9;10; 11; 12;13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Schlüsselform 180° schwenkbarer Kopf
Min. Schlüsselweite 8 Millimeter
Verpackung Verkaufsdisplay
Profil2 metrisch
ISO ISO+
Gewicht in g 2740 Gramm
Max. Schlüsselweite 19 Millimeter
Zahn 72
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Profil1 Flank Traction
Teile im Satz 70
Zubehör mit Adapter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Hauptkatalogseite K15I_035
DIN DIN+

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen