KS TOOLS Handgriff für flexible Ratschenringmaulschüssel SW8 - 19mm

Artikelnummer: Z00484296
EAN: 4042146182192
Herstellernummer: 503.0100
KS TOOLS Handgriff für flexible Ratschenringmaulschüssel SW8 - 19mm
Brutto Set-Preis 9,58 € Netto 8,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 2-Komponenten-Griff
  • anwendbar als Kurbelratsche
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 8-19
Außenmaß B2 28.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 110.0
Anwendungsbereich allgemein für flexible Ratschenringmaulschlüssel
Hauptkatalogseite K15I_058
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L1 in mm 143.0
Gewicht in g 160 Gramm
Außenmaß B1 34.0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]