Isolierter Ratschenringschlüssel, 12mm

Artikelnummer: Z00479639
EAN: 4042146196151
Herstellernummer: 117.4212
Isolierter Ratschenringschlüssel, 12mm
Inkl. Steuern: 22,86 € VE 1 Stück Netto 19,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach DIN 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12
Prüfzertifikat 1000V
DIN DIN 7446
Breite (b) (mm) 23.2
Anwendungsbereich in NM 109
Kopfhöhe (A) (mm) 8.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 80
Gesamtlänge L in mm 172.0
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_365
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen