KS TOOLS Isolierter Ratschenringschlüssel SW 16 mm

Artikelnummer: Z00479643
EAN: 4042146196199
Herstellernummer: 117.4216
KS TOOLS Isolierter Ratschenringschlüssel SW 16 mm
Inkl. Steuern: 22,68 € VE 1 Stück Netto 19,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach DIN 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_365
DIN DIN 7446
Schlüsselweite in mm 16
Anwendungsbereich in NM 296 Nanometer
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 208.0
Prüfzertifikat 1000V
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 160 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Kopfhöhe (A) 10.3 Millimeter
Breite (B) mm 31.2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen