Isolierter Ratschenringschlüssel SW 17 mm

Artikelnummer: Z00479644
EAN: 4042146196205
Herstellernummer: 117.4217
Isolierter Ratschenringschlüssel SW 17 mm
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 1 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach DIN 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_365
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Prüfzertifikat 1000V
Kopfhöhe (A) 10.7 Millimeter
Schlüsselweite in mm 17
Anwendungsbereich in NM 320 Nanometer
Breite (B) mm 32.2
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
DIN DIN 7446
Gewicht in g 190 Gramm
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
Gesamtlänge L in mm 226.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen