Isolierter Ratschenringschlüssel, 18mm

Artikelnummer: Z00479645
EAN: 4042146196212
Herstellernummer: 117.4218
Isolierter Ratschenringschlüssel, 18mm
Inkl. Steuern: 25,00 € VE 1 Stück Netto 21,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach DIN 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 18
Prüfzertifikat 1000V
DIN DIN 7446
Breite (b) (mm) 33.2
Anwendungsbereich in NM 364
Kopfhöhe (A) (mm) 11.1
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 230
Gesamtlänge L in mm 237.0
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_365
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen