Isolierter Ratschenringschlüssel SW 22 mm

Artikelnummer: Z00479649
EAN: 4042146196243
Herstellernummer: 117.4222
Isolierter Ratschenringschlüssel SW 22 mm
Inkl. Steuern: 39,71 € VE 1 Stück Netto 33,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach DIN 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_365
Anwendungsbereich in NM 489 Nanometer
Prüfzertifikat 1000V
Gesamtlänge L in mm 290.0
DIN DIN 7446
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Breite (B) mm 40.4
Kopfhöhe (A) 13.4 Millimeter
Schlüsselweite in mm 22
Gewicht in g 340 Gramm
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen