Isolierter Ratschenringschlüssel SW 24 mm

Artikelnummer: Z00479651
EAN: 4042146196250
Herstellernummer: 117.4224
Isolierter Ratschenringschlüssel SW 24 mm
Inkl. Steuern: 41,67 € VE 1 Stück Netto 35,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach DIN 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Prüfzertifikat 1000V
Gewicht in g 490 Gramm
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfhöhe (A) 14.9 Millimeter
Anwendungsbereich in NM 610 Nanometer
Hauptkatalogseite K15I_365
Breite (B) mm 46.4
DIN DIN 7446
Gesamtlänge L in mm 323.0
Schlüsselweite in mm 24
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen