Isolierter Ratschenringschlüssel SW 32 mm

Artikelnummer: Z00479656
EAN: 4042146196281
Herstellernummer: 117.4229
Isolierter Ratschenringschlüssel SW 32 mm
Inkl. Steuern: 67,85 € VE 1 Stück Netto 57,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach DIN 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Prüfzertifikat 1000V
Schlüsselweite in mm 32
Kopfhöhe (A) 17.9 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Anwendungsbereich in NM 953 Nanometer
DIN DIN 7446
Hauptkatalogseite K15I_365
Gesamtlänge L in mm 415.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 1100 Gramm
Breite (B) mm 62.4
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen