KS TOOLS Isolierter Ratschenringschlüssel SW 34mm

Artikelnummer: Z00479657
EAN: 4042146196298
Herstellernummer: 117.4230
KS TOOLS Isolierter Ratschenringschlüssel SW 34mm
Inkl. Steuern: 102,02 € VE 1 Stück Netto 85,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach DIN 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 34
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
DIN DIN 7446
Prüfzertifikat 1000V
Breite (B) mm 62.4
Gewicht in g 1250 Gramm
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_365
Gesamtlänge L in mm 460.0
Kopfhöhe (A) 17.9 Millimeter
Anwendungsbereich in NM 1192 Nanometer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen