KS TOOLS Ratschenringschlüssel aufklappbar SW 10mm

Artikelnummer: Z00484118
EAN: 4042146029411
Herstellernummer: 500.5010
KS TOOLS Ratschenringschlüssel aufklappbar SW 10mm
Inkl. Steuern: 25,92 € VE 1 Stück Netto 21,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • gerade Form
  • mit Aufhängeloch
  • ab 27 mm mit Gummigriffen
  • Griff verchromt
  • Kopf phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Schlüsselform 90° gebogen
Anwendungsbereich allgemein ideal für Verschraubungen an Leitungssystemen
Schlüsselweite in mm 10
Profil1 12-Kant
Kopfhöhe (A) 7.0 Millimeter
Gewicht in g 82 Gramm
Form schmaler Ring
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Breite (B) mm 22.0
Hauptkatalogseite K15I_040
Gesamtlänge L in mm 137.0
Funktions-Attribute 1 aufklappbar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen