Ratschenringschlüssel aufklappbar SW 11 mm

Artikelnummer: Z00484119
EAN: 4042146029428
Herstellernummer: 500.5011
Ratschenringschlüssel aufklappbar SW 11 mm
Inkl. Steuern: 24,84 € VE 1 Stück Netto 20,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • gerade Form
  • mit Aufhängeloch
  • ab 27 mm mit Gummigriffen
  • Griff verchromt
  • Kopf phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form schmaler Ring
Schlüsselweite in Zoll 7/16 Sekunde (Bogensekunde)
Schlüsselform 90° gebogen
Schlüsselweite in mm 11
Gewicht in g 200 Gramm
Profil1 12-Kant
Anwendungsbereich allgemein ideal für Verschraubungen an Leitungssystemen
Gesamtlänge L in mm 139.0
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Hauptkatalogseite K15I_040
Funktions-Attribute 1 aufklappbar
Kopfhöhe (A) 7.0 Millimeter
Breite (B) mm 24.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen