• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS Ratschenringschlüssel aufklappbar SW 12mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

24,20 €

Netto 20,34 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Anwendungsbereich allgemein ideal für Verschraubungen an Leitungssystemen
Gesamtlänge L in mm 140.0
Form schmaler Ring
Profil1 12-Kant
Funktions-Attribute 1 aufklappbar
Gewicht in g 88 Gramm
Schlüsselweite in mm 12
Kopfhöhe (A) 7.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_040
Schlüsselform 90° gebogen
Breite (B) mm 28.0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 12-kant
  • gerade Form
  • mit Aufhängeloch
  • ab 27 mm mit Gummigriffen
  • Griff verchromt
  • Kopf phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben