KS TOOLS Ratschenringschlüssel aufklappbar SW 17mm

Artikelnummer: Z00484124
EAN: 4042146029480
Herstellernummer: 500.5017
KS TOOLS Ratschenringschlüssel aufklappbar SW 17mm
Brutto Set-Preis 25,19 € Netto 21,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • gerade Form
  • mit Aufhängeloch
  • ab 27 mm mit Gummigriffen
  • Griff verchromt
  • Kopf phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Profil1 12-Kant
Kopfhöhe (A) 9.5 Millimeter
Form schmaler Ring
Schlüsselweite in Zoll 11/16 Sekunde (Bogensekunde)
Breite (B) mm 31.0
Funktions-Attribute 1 aufklappbar
Hauptkatalogseite K15I_040
Gewicht in g 280 Gramm
Schlüsselform 90° gebogen
Anwendungsbereich allgemein ideal für Verschraubungen an Leitungssystemen
Gesamtlänge L in mm 187.0
Schlüsselweite in mm 17

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]