Ratschenringschlüssel, aufklappbar, 22mm

Artikelnummer: Z00484127
EAN: 4042146029527
Herstellernummer: 500.5022
KS Tools
Ratschenringschlüssel, aufklappbar, 22mm
Inkl. Steuern: 36,64 € VE 1 Stück Netto 30,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • gerade Form
  • mit Aufhängeloch
  • ab 27 mm mit Gummigriffen
  • Griff verchromt
  • Kopf phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Schlüsselweite in mm 22
Schlüsselform 90° gebogen
Breite (b) (mm) 40.0
Form schmaler Ring
Anwendungsbereich allgemein ideal für Verschraubungen an Leitungssystemen
Kopfhöhe (A) (mm) 13.0
Gewicht in g 280
Funktions-Attribute 1 aufklappbar
Gesamtlänge L in mm 234.0
Hauptkatalogseite K15I_040

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen