Ratschenringschlüssel, aufklappbar SW 30 mm

Artikelnummer: Z00484130
EAN: 4042146029589
Herstellernummer: 500.5030
Ratschenringschlüssel, aufklappbar SW 30 mm
Inkl. Steuern: 56,93 € VE 1 Stück Netto 47,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • gerade Form
  • mit Aufhängeloch
  • ab 27 mm mit Gummigriffen
  • Griff verchromt
  • Kopf phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 325.0
Kopfhöhe (A) 16.0 Millimeter
Breite (B) mm 56.0
Profil1 12-Kant
Anwendungsbereich allgemein ideal für Verschraubungen an Leitungssystemen
Form schmaler Ring
Schlüsselform 90° gebogen
Schlüsselweite in mm 30
Funktions-Attribute 1 aufklappbar
Hauptkatalogseite K15I_040
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Gewicht in g 610 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen