Ratschenringschlüssel, aufklappbar SW 32 mm

Artikelnummer: Z00484131
EAN: 4042146029596
Herstellernummer: 500.5032
Ratschenringschlüssel, aufklappbar SW 32 mm
Inkl. Steuern: 62,45 € VE 1 Stück Netto 52,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • gerade Form
  • mit Aufhängeloch
  • ab 27 mm mit Gummigriffen
  • Griff verchromt
  • Kopf phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 615 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_040
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Schlüsselweite in mm 32
Breite (B) mm 59.0
Schlüsselform 90° gebogen
Form schmaler Ring
Kopfhöhe (A) 16.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 325.0
Profil1 12-Kant
Funktions-Attribute 1 aufklappbar
Anwendungsbereich allgemein ideal für Verschraubungen an Leitungssystemen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen