KS TOOLS Ratschenringschlüssel-Satz aufklappbar 6teilig SW10 - 22mm

Artikelnummer: Z00484132
EAN: 4042146126318
Herstellernummer: 500.5606
KS TOOLS Ratschenringschlüssel-Satz aufklappbar 6teilig SW10 - 22mm
Inkl. Steuern: 86,63 € VE 1 Stück Netto 72,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • gerade Form
  • mit Aufhängeloch
  • ab 27 mm mit Gummigriff
  • Griff verchromt
  • Kopf phosphatiert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten: 10; 11; 13; 17; 19; 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Rolltasche
Max. Schlüsselweite 22 Millimeter
Profil1 12-Kant
Funktions-Attribute 1 aufklappbar
Schlüsselform 90° gebogen
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Gewicht in g 980 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_040
Teile im Satz 6
Min. Schlüsselweite 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen