KS TOOLS SCS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz 14teilig 1/3 Systemeinlage

Artikelnummer: Z00487627
EAN: 4042146563021
Herstellernummer: 713.0014
KS TOOLS SCS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz 14teilig 1/3 Systemeinlage
Inkl. Steuern: 136,23 € VE 1 Stück Netto 114,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • Öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
  • GEARplus Stecknuss-Adapter1/4" x 10 mm
  • GEARplus Stecknuss-Adapter3/8" x 13 mm
  • GEARplus Stecknuss-Adapter1/2" x 19 mm
  • GEARplus Bit-Adapter1/4" x 10 mm
  • GEARplus Ratschenringmaulschlüssel:
    • Schlüsselweiten: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Höhe H 35.0 Millimeter
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Teile im Satz 14
Gewicht in g 1500 Gramm
Gesamtlänge L in mm 390.0
Hauptkatalogseite K15I_569
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Breite (B) mm 188.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen