KS TOOLS SCS GEARplus Ratschenringschlüssel-Satz 14-tlg. 1/3 Systemeinlage

Artikelnummer: Z00487647
EAN: 4042146563212
Herstellernummer: 713.1014
KS TOOLS SCS GEARplus Ratschenringschlüssel-Satz 14-tlg. 1/3 Systemeinlage
Inkl. Steuern: 143,42 € VE 1 Stück Netto 120,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • Öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
  • GEARplus Bit-Adapter1/4" x 10 mm
  • GEARplus Stecknuss-Adapter1/4" x 10mm
  • GEARplus Stecknuss-Adapter 3/8" x 13 mm
  • GEARplus Stecknuss-Adapter 1/2" x 19 mm
  • GEARplus Ratschenringmaulschlüssel umschaltbar:
    • Schlüsselweiten: 8;10;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 1560 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm 390.0
Höhe H 35.0 Millimeter
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Hauptkatalogseite K15I_569
Breite (B) mm 188.0
Teile im Satz 14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen