TITANplus Ratschenringmaulschlüssel, 11mm

Artikelnummer: Z00494458
EAN: 4042146573266
Herstellernummer: 965.1011
KS Tools
TITANplus Ratschenringmaulschlüssel, 11mm
Inkl. Steuern: 203,20 € VE 1 Stück Netto 170,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113/ISO3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 45 Zähnen
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 11
Zahn 45
DIN DIN 3113
Außenmaß B1 (mm) 22.5
Außenmaß B2 (mm) 24
Kopfhöhe (A1) (mm) 8
Kopfhöhe (A2) (mm) 5.2
Material1 Titanium
Gewicht in g 32
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 160
Hauptkatalogseite K15I_354
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen