KS TOOLS TITANplus Ratschenringmaulschlüssel 14mm

Artikelnummer: Z00494461
EAN: 4042146573297
Herstellernummer: 965.1014
KS TOOLS TITANplus Ratschenringmaulschlüssel 14mm
Brutto Set-Preis 265,10 € Netto 222,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113/ISO3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 45 Zähnen
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A2) 6.2 Millimeter
Gewicht in g 54 Gramm
Außenmaß B1 27.2 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_354
Gesamtlänge L in mm 190
DIN DIN 3113
Schlüsselweite in mm 14
Kopfhöhe (A1) 9.5 Millimeter
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil2 metrisch
Außenmaß B2 30 Millimeter
Material1 Titanium
Zahn 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]