PROJAHN GearTech RatschenSchlüssel 11/16" umschaltbar

Artikelnummer: Z00000438
EAN: 4000146039472
Herstellernummer: 3947
PROJAHN GearTech RatschenSchlüssel 11/16" umschaltbar
Inkl. Steuern: 13,84 € VE 1 Stück Netto 11,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GearTech Ratschenschlüssel metrisch

PROJAHN GearTech Schlüssel haben einen 72-Zahn Ratschenmechanismus, der mit einem Rückholwinkel von nur 5° ein Arbeiten auf engstem Raum ermöglicht. Das Bearbeiten von Schrauben ist 3 bis 10 mal schneller als mit herkömmlichen Schlüsseln.
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Hebelklick an der Ringseite des Schlüssels.
  • Die Ringseite ist 15° gekröpft
  • Extrem festsitzende Schrauben sind mit der Maul-Seite der GearTech Schlüssel zu lösen.
  • Bei Überlastung droht Bruchgefahr!
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Drehmoment/torque 317 Nm
Länge/Length 224 mm
Größe/Size 11/16"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen