Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN GearTech RatschenSchlüssel 13mm umschaltbar

Artikelnummer
Z00000418
EAN
4000146039137
Herstellernummer
3913
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000418
EAN
4000146039137
Herstellernummer
3913
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Ausführungumschaltbar
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt, Ringseite 15° abgewinkelt
Größe13 mm
Länge180 mm
Länge Produkt ohne Verpackung180 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Max. Drehmoment139
Norm(en)In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Oberflächeverchromt und hochglanzpoliert
QualitätsstufePlus
VerpackungAuf Plastikkarte oder Einzeln lose
VerzahnungFein, 72 Zähne
Verzahnung KnarrenFein, 72 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GearTech Ratschenschlüssel metrisch

PROJAHN GearTech Schlüssel haben einen 72-Zahn Ratschenmechanismus, der mit einem Rückholwinkel von nur 5° ein Arbeiten auf engstem Raum ermöglicht. Das Bearbeiten von Schrauben ist 3 bis 10 mal schneller als mit herkömmlichen Schlüsseln.
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Hebelklick an der Ringseite des Schlüssels.
  • Die Ringseite ist 15° gekröpft
  • Extrem festsitzende Schrauben sind mit der Maul-Seite der GearTech Schlüssel zu lösen.
  • Bei Überlastung droht Bruchgefahr!
  • verchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente