Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN GearTech RatschenSchlüssel 19mm umschaltbar

Artikelnummer
Z00000424
EAN
4000146039199
Herstellernummer
3919
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
16,01 € 13,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000424
EAN
4000146039199
Herstellernummer
3919
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Ausführungumschaltbar
GeometrieRingseite 15° abgewinkelt, Gabelstellung 15° abgewinkelt
Größe19 mm
Größe/Size19 mm
Länge245 mm
Länge/Length245 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Max. Drehmoment379 Nm
Norm(en)In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Oberflächeverchromt und hochglanzpoliert
QualitätsstufePlus
VerpackungAuf Plastikkarte oder Einzeln lose
VerzahnungFein, 72 Zähne
max. Drehmoment/torque379 Nm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GearTech Ratschenschlüssel metrisch

PROJAHN GearTech Schlüssel haben einen 72-Zahn Ratschenmechanismus, der mit einem Rückholwinkel von nur 5° ein Arbeiten auf engstem Raum ermöglicht. Das Bearbeiten von Schrauben ist 3 bis 10 mal schneller als mit herkömmlichen Schlüsseln.
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Hebelklick an der Ringseite des Schlüssels.
  • Die Ringseite ist 15° gekröpft
  • Extrem festsitzende Schrauben sind mit der Maul-Seite der GearTech Schlüssel zu lösen.
  • Bei Überlastung droht Bruchgefahr!
  • verchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account