Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN GearTech RatschenSchlüssel 7mm umschaltbar
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Ausführung | umschaltbar |
---|---|
Größe | 7 mm |
Länge | 135 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Max. Drehmoment | 33 Nm |
Oberfläche | verchromt und hochglanzpoliert |
Verpackung | Auf Plastikkarte oder Einzeln lose |
Verzahnung | Fein, 72 Zähne |
Produktbeschreibung
GearTech Ratschenschlüssel metrisch
PROJAHN GearTech Schlüssel haben einen 72-Zahn Ratschenmechanismus, der mit einem Rückholwinkel von nur 5° ein Arbeiten auf engstem Raum ermöglicht. Das Bearbeiten von Schrauben ist 3 bis 10 mal schneller als mit herkömmlichen Schlüsseln.- Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Hebelklick an der Ringseite des Schlüssels.
- Die Ringseite ist 15° gekröpft
- Extrem festsitzende Schrauben sind mit der Maul-Seite der GearTech Schlüssel zu lösen.
- Bei Überlastung droht Bruchgefahr!
- verchromt