Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN GearTech Schlüssel 11mm

Artikelnummer
Z00000353
EAN
4000146034118
Herstellernummer
3411
Marke
PROJAHN
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000353
EAN
4000146034118
Herstellernummer
3411
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungKlassik
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt, Ringseite gerade
Größe11 mm
Länge170 mm
Länge Produkt ohne Verpackung170 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Max. Drehmoment98
Norm(en)In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Oberflächeverchromt und hochglanzpoliert
QualitätsstufePlus
VerpackungAuf Plastikkarte
VerzahnungFein, 72 Zähne
Verzahnung KnarrenFein, 72 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GearTech Ratschenschlüssel metrisch

PROJAHN GearTech Schlüssel haben einen 72-Zahn Ratschenmechanismus, der mit einem Rückholwinkel von nur 5° ein Arbeiten auf engstem Raum ermöglicht. Das Bearbeiten von Schrauben ist 3 bis 10 mal schneller als mit herkömmlichen Schlüsseln.
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
  • Extrem festsitzende Schrauben sind mit der Maul-Seite der GearTech Schlüssel zu lösen.
  • Bei Überlastung droht Bruchgefahr!
  • verchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente