Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN GearTech Schlüssel 18mm

Artikelnummer
Z00000360
EAN
4000146034187
Herstellernummer
3418
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,69 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000360
EAN
4000146034187
Herstellernummer
3418
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungKlassik
Größe18 mm
Länge240 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Max. Drehmoment359 Nm
Oberflächeverchromt und hochglanzpoliert
VerpackungAuf Plastikkarte
VerzahnungFein, 72 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GearTech Ratschenschlüssel metrisch

PROJAHN GearTech Schlüssel haben einen 72-Zahn Ratschenmechanismus, der mit einem Rückholwinkel von nur 5° ein Arbeiten auf engstem Raum ermöglicht. Das Bearbeiten von Schrauben ist 3 bis 10 mal schneller als mit herkömmlichen Schlüsseln.
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
  • Extrem festsitzende Schrauben sind mit der Maul-Seite der GearTech Schlüssel zu lösen.
  • Bei Überlastung droht Bruchgefahr!
  • verchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente