PROJAHN GearTech Schlüssel 24mm
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Ausführung | Klassik |
---|---|
Geometrie | Ringseite gerade, Gabelstellung 15° abgewinkelt |
Größe | 24 mm |
Größe/Size | 24 mm |
Länge | 325 mm |
Länge/Length | 325 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Max. Drehmoment | 630 Nm |
Norm(en) | In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318 |
Oberfläche | verchromt und hochglanzpoliert |
Qualitätsstufe | Plus |
Verpackung | Auf Plastikkarte |
Verzahnung | Fein, 72 Zähne |
max. Drehmoment/torque | 630 Nm |
Produktbeschreibung
GearTech Ratschenschlüssel metrisch
PROJAHN GearTech Schlüssel haben einen 72-Zahn Ratschenmechanismus, der mit einem Rückholwinkel von nur 5° ein Arbeiten auf engstem Raum ermöglicht. Das Bearbeiten von Schrauben ist 3 bis 10 mal schneller als mit herkömmlichen Schlüsseln.- Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
- Extrem festsitzende Schrauben sind mit der Maul-Seite der GearTech Schlüssel zu lösen.
- Bei Überlastung droht Bruchgefahr!
- verchromt