Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN GearTech Schlüssel Satz Rolltasche 8teilig

Artikelnummer
Z00000374
EAN
4000146034996
Herstellernummer
3499
Marke
PROJAHN
73,99 € 63,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000374
EAN
4000146034996
Herstellernummer
3499
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungKlassik
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt, Ringseite gerade
Größen8-19 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Oberflächeverchromt und hochglanzpoliert
QualitätsstufePlus
Teiligkeit8
Verpackungin Rolltasche
VerzahnungFein, 72 Zähne
Verzahnung KnarrenFein, 72 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GearTech Ratschenschlüssel-Satz metrisch

  • klassik ohne Umschaltknopf
  • verchromt

Inhalt:
8 · 10 · 12 · 13 · 16 · 17 · 18 · 19 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente