Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN GearTech Schlüssel Satz Rolltasche flexibel 14 teilig

Artikelnummer
Z00000369
EAN
4000146034934
Herstellernummer
3493
Marke
PROJAHN
179,99 € 155,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00000369
EAN
4000146034934
Herstellernummer
3493
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Ausführungflexibel
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt, Ringseite 180° schwenkbar
Größen6-19 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Oberflächeverchromt und hochglanzpoliert
QualitätsstufePlus
Teiligkeit14
Verpackungin Rolltasche
VerzahnungFein, 72 Zähne
Verzahnung KnarrenFein, 72 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GearTech Ratschenschlüssel-Satz metrisch

  • flexibel
  • verchromt

Inhalt:
je 1 GearTech Ratschenschlüssel 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente