Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN GearTech Schlüssel Satz Rolltasche umschaltbar 20 teilig

Artikelnummer
Z00000376
EAN
4000146035016
Herstellernummer
3501
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
304,99 € 262,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00000376
EAN
4000146035016
Herstellernummer
3501
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Ausführungumschaltbar
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt, Ringseite 15° abgewinkelt
Größen6 - 32 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Oberflächeverchromt und hochglanzpoliert
QualitätsstufePlus
Teiligkeit20
Verpackungin Rolltasche
VerzahnungFein, 72 Zähne
Verzahnung KnarrenFein, 72 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GearTech Ratschenschlüssel-Satz metrisch

  • umschaltbar
  • verchromt

Inhalt:
6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente