Ringratschenschlüssel 17mm JOKER Wera

Artikelnummer: Z00301169
EAN: 4013288164384
Herstellernummer: 05073277001
Wera
Ringratschenschlüssel 17mm JOKER Wera
Inkl. Steuern: 29,51 € VE 1 Stück Netto 24,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maulschlüssel mit Ringratsche, WERA Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert. Sicherer Halt von schrauben und Muttern. Kein Abrutschen nach unten für schnelleres Schrauben und bessere Kraftübertragung. Geringere Abrutschgefahr durch formschlüssiges Profil und extrem harte Zähne in der Metallplatte. Schrauben ohne Wenden. Kleiner Rückstellwinkel von 30°. Attribute: Länge: 224,0 mm, Schlüsselweite: 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 17
Länge (mm) 224,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen