Doppelringschl. DIN838 10 x13 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301213
EAN: 4317784097260
Herstellernummer: 4317784097260
Doppelringschl. DIN838 10 x13 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 4,66 € VE 1 Stück Netto 3,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Doppelringschl. DIN838 10 x13 mm FORMAT. gekröpfte Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 13
Ringstärke mm 8,5 x 10,5
Länge (mm) 214
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen