Doppelringschl. DIN838 14 x15 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301218
EAN: 4317784097291
Herstellernummer: 4317784097291
Doppelringschl. DIN838 14 x15 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 4,34 € VE 1 Stück Netto 3,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Doppelringschl. DIN838 14 x15 mm FORMAT. gekröpfte Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14 x 15
Ringstärke mm 10,8 x 11,8
Länge (mm) 227
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen