Doppelringschl. DIN838 27 x32 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301232
EAN: 4317784095532
Herstellernummer: 4317784095532
Doppelringschl. DIN838 27 x32 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 16,17 € VE 1 Stück Netto 13,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Doppelringschl. DIN838 27 x32 mm FORMAT. gekröpfte Form

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27 x 32
Ringstärke mm 15,8 x 17,8
Länge (mm) 363
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen