Aufsteck-Ringschlüssel 21mm 16Z matt Chrom CV.

Artikelnummer: Z00047622
EAN: 4002805872215
Herstellernummer: 7677350
Gedore
Aufsteck-Ringschlüssel 21mm 16Z matt Chrom CV.
Inkl. Steuern: 31,30 € VE 1 Stück Netto 26,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar · Geschmiedet · Chrom-Vanadium Stahl, matt verchromt · Mit Stiftsicherung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß (mm) 32
Schlüsselweite (mm) 21
Kopfhöhe (mm) 14
Kopfbreite (mm) 31,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen