Aufsteckrohr D.22mm f.SW32-41mm f.Zugringschl. GEDORE

Artikelnummer: Z00054026
EAN: 4010886604878
Herstellernummer: 6048790
Gedore
Aufsteckrohr D.22mm f.SW32-41mm f.Zugringschl. GEDORE
Inkl. Steuern: 24,32 € VE 1 Stück Netto 20,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlrohr · verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 22
Länge (mm) 610
für Schlüsselweite (mm) 32 - 41

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen