Aufsteckrohr D.30mm f.SW60-85mm f.Zugringschl. GEDORE

Artikelnummer: Z00054028
EAN: 4010886604892
Herstellernummer: 6048950
Gedore
Aufsteckrohr D.30mm f.SW60-85mm f.Zugringschl. GEDORE
Inkl. Steuern: 45,89 € VE 1 Stück Netto 38,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlrohr · verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 30
Länge (mm) 860
für Schlüsselweite (mm) 60 - 95

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen