Doppelringschl. DIN837B 18x19mm Gedore

Artikelnummer: Z00301313
EAN: 1234
Herstellernummer: 4-18x19
Doppelringschl. DIN837B 18x19mm Gedore
Inkl. Steuern: 12,23 € VE 1 Stück Netto 10,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, gerade Form Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 186 mm, Ringstärke: 10,0 mm, Schlüsselweite: 18 x 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 18 x 19
Ringstärke mm 10,0
Länge (mm) 186
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen