Doppelringschl. DIN837B 30x32mm Gedore

Artikelnummer: Z00301321
EAN: 1234
Herstellernummer: 4-30x32
Doppelringschl. DIN837B 30x32mm Gedore
Inkl. Steuern: 23,15 € VE 1 Stück Netto 19,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Doppelringschlüssel Gedore, matt verchromt, gerade Form Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 320 mm, Ringstärke: 12,6 mm, Schlüsselweite: 30 x 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 30 x 32
Ringstärke mm 12,6
Länge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen